Motion
NS820-27T  1IN I PA

REXNORD INC
NS820-27T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021562
No. Fabricante NS820-27T 1IN I PA
Precio294.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS820-27T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021562
No. Fabricante NS820-27T 1IN I PA
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
Precio294.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    166.6 mm
  • Paso
    165.2 mm
  • Paso Diámetro  
    6.504 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699414080

Descripción general

Descripción del fabricante
614-52-5 NS820-27T 1 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 820 con calibre redondo 27Teeth y 1in en material PA