Motion
81446631

REXNORD INC
81446631

LF880TK3.25 E2-5/32D
Artículo MI #05023179
No. Fabricante 81446631
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81446631

LF880TK3.25 E2-5/32D
Artículo MI #05023179
No. Fabricante 81446631
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4 mm
  • Curva de holgura de la guía
    41.4 mm
  • Holgura de guía recta
    44.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    7.1 mm
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81446631 LF880TK3.25 E2-5/32D
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
Los clientes también compraron