Motion
NS8500-25T  1-1/4IN  1KW PA SRL

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL

10187062 / NS8500-25T_1-1/4IN_1KW_PA_SRL
Artículo MI #05029496
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL
Precio88.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL

10187062 / NS8500-25T_1-1/4IN_1KW_PA_SRL
Artículo MI #05029496
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL
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
Precio88.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0900 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0400 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    25
  • Tipo de rueda dentada
    División
  • UPC_NO
    782934690112

Descripción general

Descripción del fabricante
614-251-1 NS8500-25T 1-1/4 KW SP