Motion
ZA6215F0646

REXNORD INC
ZA6215F0646

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05029774
No. Fabricante ZA6215F0646
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZA6215F0646

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05029774
No. Fabricante ZA6215F0646
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    26.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    793699977813
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    793699977813

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA6215F0646 ND PB 4 PERNO 6000 ADP BRG