Motion
LF882TAB  LBP-3.75IN  8 RODILLO POR EJE

REXNORD INC
LF882TAB LBP-3.75IN 8 ROLLER PER SHAFT

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.7500 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 38.1 mm
Artículo MI #05031684
No. Fabricante LF882TAB LBP-3.75IN 8 ROLLER PER SHAFT
Precio254.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF882TAB LBP-3.75IN 8 ROLLER PER SHAFT

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.7500 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 38.1 mm
Artículo MI #05031684
No. Fabricante LF882TAB LBP-3.75IN 8 ROLLER PER SHAFT
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
Su precio$254.25/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.8 mm
  • Curva de holgura de la guía
    57.9 mm
  • Holgura de guía recta
    62 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    8.6 mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Tostado de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Número de catálogo del fabricante
    LBP882TK3.7C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210854348

Descripción general

Descripción del fabricante
LBP882TK3.7C LBP882TK3.75 LF 8 RLR SFT