Motion
N5936-10T  1IN  1KW RSB POM

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW RSB POM

Moldeado sólido - Moldeado sólido, 10 dientes, 2-1/2 pulg. Dia. paso
Artículo MI #05032457
No. Fabricante N5936-10T 1IN 1KW RSB POM
Precio33.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW RSB POM

Moldeado sólido - Moldeado sólido, 10 dientes, 2-1/2 pulg. Dia. paso
Artículo MI #05032457
No. Fabricante N5936-10T 1IN 1KW RSB POM
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
Precio33.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.11 pulg.
  • Orificio máximo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.500 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Número de Dientes  
    10
  • Tipo de rueda dentada
    Moldeado sólido
  • UPC_NO
    793699906172

Descripción general

Descripción del fabricante
114-811-1B N5936-10T 1 KW STK