Motion
ZBR5700 7 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 7 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032692
No. Fabricante ZBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG
Precio34,319.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 7 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032692
No. Fabricante ZBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio34,319.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    19 pulg.
  • Peso
    239 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210830700
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    235300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    361500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210830700

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR5700 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"