Motion
XLG1000RR-38MM MTW

REXNORD INC
XLG1000RR-38MM MTW

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 38 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #05033957
No. Fabricante XLG1000RR-38MM MTW
Precio78.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLG1000RR-38MM MTW

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 38 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #05033957
No. Fabricante XLG1000RR-38MM MTW
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
Su precio$78.51/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    38 mm
  • Cadena Paso  
    25.4 mm
  • Holgura de guía recta
    30 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    25 mm
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Verde
  • Material del vuelo
    Acetal
  • Número de catálogo del fabricante
    871.01.00
  • Número de Upc del fabricante
    793699493047
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699493047

Descripción general

Descripción del fabricante
871.01.00 RR1000-38MM XLG