Motion
81403711

REXNORD INC
81403711

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05036709
No. Fabricante 81403711
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81403711

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05036709
No. Fabricante 81403711
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    698210852672
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81403711 WHP879K3.25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"