Motion
W3873TAB SS-12IN

REXNORD INC
W3873TAB SS-12IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 12.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05037212
No. Fabricante W3873TAB SS-12IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
W3873TAB SS-12IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 12.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05037212
No. Fabricante W3873TAB SS-12IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    1/4 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    7 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Peso por pie
    2.3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    W
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    W
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +180 °F
  • UPC_NO
    698210053956

Descripción general

Descripción del fabricante
81440801 W3873SSTK12
  • W3873TAB Cadena superior de mesa de 12 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material blanco
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"