Motion
NS1000-16T  1-1/2IN  1KW PA

REXNORD INC
NS1000-16T 1-1/2IN 1KW PA

NS1000-16T_1-1/2IN_1KW_PA
Artículo MI #05037436
No. Fabricante NS1000-16T 1-1/2IN 1KW PA
Precio202.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS1000-16T 1-1/2IN 1KW PA

NS1000-16T_1-1/2IN_1KW_PA
Artículo MI #05037436
No. Fabricante NS1000-16T 1-1/2IN 1KW PA
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
Precio202.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    130.6000 mm
  • Paso Diámetro  
    130.2000 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    16
  • Tipo de rueda dentada
    División
  • UPC_NO
    793699711912

Descripción general

Descripción del fabricante
899.06.31 SSW1000-16T 1-1/2 KW