Motion
LF SHP-84MM

REXNORD INC
LF SHP-84MM

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, ancho de vuelo de 84 mm, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo de plástico, color marrón
Artículo MI #05037619
No. Fabricante LF SHP-84MM
Precio22.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF SHP-84MM

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, ancho de vuelo de 84 mm, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo de plástico, color marrón
Artículo MI #05037619
No. Fabricante LF SHP-84MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    84 mm
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Diámetro del pasador
    12.7 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    793699916751
  • UPC_NO
    793699916751

Descripción general

Descripción del fabricante
750.12.35 SHP84 XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"