Motion
10R HSB PM 1.8750"BORE 1/2 x 1/4 KW 2 SS

FALK
10R HSB PM 1.8750"BORE 1/2 x 1/4 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10R, mordaza recta, calibre de 1.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #05041714
No. Fabricante 10R HSB PM 1.8750"BORE 1/2 x 1/4 KW 2 SS
Precio99.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10R HSB PM 1.8750"BORE 1/2 x 1/4 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10R, mordaza recta, calibre de 1.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #05041714
No. Fabricante 10R HSB PM 1.8750"BORE 1/2 x 1/4 KW 2 SS
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
Precio99.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.9900 pulg.
  • Longitud del buje
    1.7720 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    0.8800 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3400 pulg.
  • Altura total
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Ajuste de liquidación
  • Material del concentrador
    Metal sinterizado
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934237539

Descripción general

Descripción del fabricante
3100443 WRAPFLEX 10R PM HSB 1.875
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 10R with a 2.990-inch outside barrel diameter and 1.34-inch length for elastomeric couplings.

También puede gustarle

Los clientes también compraron