Motion
ZHT15551518 5 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Bastidor de recogida de tracción central - tracción central, 18.0000 in de recorrido, 55.0000 in de longitud del perno central
Artículo MI #05042427
No. Fabricante ZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio54,878.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Bastidor de recogida de tracción central - tracción central, 18.0000 in de recorrido, 55.0000 in de longitud del perno central
Artículo MI #05042427
No. Fabricante ZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Su precio$54,878.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    55.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    1296 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    5000
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de catálogo del fabricante
    ZHT15551518
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210021696
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Serie
    ZHT
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210021696

Descripción general

Descripción del fabricante
ZHT15551518 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good