Motion
2050MMU
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, diámetro de orificio de 50 mm, 3.5438 pulg. OD, 3.1300 pulg. de ancho general, tornillo de fijación
Artículo MI #05042619
No. Fabricante 2050MMU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, diámetro de orificio de 50 mm, 3.5438 pulg. OD, 3.1300 pulg. de ancho general, tornillo de fijación
Artículo MI #05042619
No. Fabricante 2050MMU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud del orificio
    3.1300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5438 pulg.
  • Ancho general
    3.1300 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210025076

Descripción general

Descripción del fabricante
2050MMU KIT UNIVERSAL SOLO ND BRG
  • 50mm Cojinete de rodillos esférico sin montar
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único