Especificaciones
Detalles
- Duración de la batería8 horas
- Descripción Palabra claveAnaliza vibración, temperatura, aceleración y eje Motion
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante095969527415
- Mediciones supervisadasAceleración, Motion del eje, temperatura, vibración
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 122 °F
- Tipo de potenciaBatería
- Rango de medición de temperatura-4 a 140 °F
- UPC_NO095969527415
Descripción general
- La identificación integrada y la ubicación de los fallos mecánicos más comunes (cojinetes, desalineación, desequilibrio, holgura) centran los esfuerzos de mantenimiento en la causa raíz, reduciendo el tiempo improductivo no planificado
- El nivel de vibración general le permite evaluar rápidamente el estado general de la máquina directamente desde la pantalla de diagnóstico
- La escala de gravedad de fallos con cuatro niveles de gravedad le ayuda a priorizar el trabajo de mantenimiento
- Las recomendaciones de reparación aconsejan a los técnicos sobre las medidas correctivas
- Los informes de diagnóstico detallados y los diagramas espectrales ayudan a confirmar la calidad de los datos y a reducir la causa raíz de los fallos
- La ayuda contextual integrada proporciona consejos y orientación en tiempo real a los nuevos usuarios
- Las configuraciones flexibles de velocidad de la máquina ofrecen la capacidad de probar una amplia gama de activos, incluidas transmisiones por correa, cajas de engranajes y engranajes cónicos
- La memoria integrada ampliable de 2 GB proporciona espacio suficiente para los datos de su maquinaria
- La función de autocomprobación garantiza un rendimiento óptimo y más tiempo en el trabajo
- El tacómetro láser para una velocidad de funcionamiento precisa de la máquina promueve diagnósticos seguros
- El acelerómetro triaxial reduce el tiempo de medición en 2/3 sobre los acelerómetros de eje único
- Viewer PC Software amplía la capacidad de almacenamiento y seguimiento de datos
- Solucione problemas en equipos problemáticos y comprenda la causa raíz del fallo
- Inspeccione el equipo antes y después del mantenimiento planificado y confirme la reparación
- Puesta en marcha de nuevos equipos y garantía de una instalación adecuada
- Proporcionar pruebas cuantificables del estado del equipo e impulsar la inversión en reparación o sustitución
- Priorizar y planificar las actividades de reparación y operar de forma más eficiente
- Anticípese a los fallos de los equipos antes de que ocurran y tome el control de los inventarios de piezas de repuesto
- Capacitar a técnicos nuevos o con menos experiencia y generar confianza y habilidades en todo el equipo