Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud9 13/16 in
- Apertura máxima de la mordaza2 pulg.
- Longitud total10 in
- Peso0.74
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza2 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221005443
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.2 in
- Capacidad máxima de la mordaza2 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1 13/16 in
- Número de puestos25
- Tipo de alicateGris atramentizado
- UPC_NO843221005443
Descripción general
- Todas las características del KNIPEX Cobra® 87 01 250 con características adicionales.
- Ajuste automático con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- El muelle colocado de forma segura garantiza que los alicates se cierren automáticamente una vez activado el pulsador (funcionamiento con una sola mano).
- Pieza de repuesto del resorte número 87 19 250.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.