Motion
A30
Candado de bloqueo - Material de aluminio, acabado/revestimiento anodizado, 1/4 in de diámetro de grillete, 1 in de espacio libre vertical
Artículo MI #05048434
No. Fabricante A30
Precio19.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Material de aluminio, acabado/revestimiento anodizado, 1/4 in de diámetro de grillete, 1 in de espacio libre vertical
Artículo MI #05048434
No. Fabricante A30
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
Precio19.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Número de pines
    5
  • UPC_NO
    37325090775

Descripción general

Descripción del fabricante
A30 CANDADO ESPECIAL CON LLAVE DE ALUMINIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"