Motion
5KA-A272
Candado con llave - candado de grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 in, material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #05048464
No. Fabricante 5KA-A272
Precio17.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - candado de grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 in, material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #05048464
No. Fabricante 5KA-A272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    15/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/8 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649025891

Descripción general

Descripción del fabricante
5KA-A272 CANDADO DE ACERO CON CHAVETA DE 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"