Motion
JH4-50FPS

PROTO TOOLS
JH4-50FPS

Llave dinamométrica - Preconfigurada, 10 a 50 ft-lbs, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #05048916
No. Fabricante JH4-50FPS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
JH4-50FPS

Llave dinamométrica - Preconfigurada, 10 a 50 ft-lbs, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #05048916
No. Fabricante JH4-50FPS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Peso
    1.51 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con zumbador, con indicador de marcación
  • Número de Upc del fabricante
    662679531256
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 10 a 50 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    120 a 600 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 13.6 a 68 N-m
  • UPC_NO
    662679033545
  • Tipo de llave
    Preconfigurado

Descripción general

Descripción del fabricante
JH4-50FPS LLAVE DINAMOMÉTRICA IH PREAJUSTADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"