Motion
VCL2MLX2

MCR SAFETY
VCL2MLX2

Scotchlite™ Chaleco Luminator High-Visibility - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: Tipo R Clase 2, Hi-Vis Lime
Artículo MI #05052412
No. Fabricante VCL2MLX2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
VCL2MLX2

Scotchlite™ Chaleco Luminator High-Visibility - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: Tipo R Clase 2, Hi-Vis Lime
Artículo MI #05052412
No. Fabricante VCL2MLX2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    60 pulg.
  • Longitud
    26.4 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ribete negro | Bolsillo transparente para documentos de identidad | Serie Value
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Lima fluorescente
  • Método de refrigeración
    Convección pasiva
  • Descripción
    Vcl2Ml - Chaleco de seguridad de malla color lima Clase 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    3 Exterior y 1 bolsillo interior
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    045143997152
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD VCL2ML 2XL CON LOGOTIPO DE AGUA

También puede gustarle

Los clientes también compraron