Motion
QC127SYL4X001200
Sobretodo químico - 4X-Large
Artículo MI #05054510
No. Fabricante QC127SYL4X001200
Precio21.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sobretodo químico - 4X-Large
Artículo MI #05054510
No. Fabricante QC127SYL4X001200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    32 pulg.
  • Peso del material
    2-1/2 oz/yd2
  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura resistente al estrés
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    Prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polietileno de alta densidad recubierto de polietileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    CC de Tychem
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    0888120007419

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE AMARILLO DE QC127SYL4X001200 QC 4X