Motion
C13154
Aeronave / Broca extralarga - #32, Acero de alta velocidad, Canal de 41.28 mm, Punta de 135 °, 6 in OAL
Artículo MI #05054594
No. Fabricante C13154
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave / Broca extralarga - #32, Acero de alta velocidad, Canal de 41.28 mm, Punta de 135 °, 6 in OAL
Artículo MI #05054594
No. Fabricante C13154
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
Precio7.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #32
  • Canal Longitud  
    41.28 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    2.95 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    3957-6
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907A
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
C13154NAS907 .1160DIA 1 5/8"X6"