Motion
TAMBOR POLY HP-2
Grasa para motores eléctricos POLY HP-2: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con poliurea, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color rojo, no apto para alimentos
Artículo MI #05067544
No. Fabricante POLY HP-2 DRUM
Precio1,623.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para motores eléctricos POLY HP-2: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con poliurea, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color rojo, no apto para alimentos
Artículo MI #05067544
No. Fabricante POLY HP-2 DRUM
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
Su precio$1,623.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de motores eléctricos de alta velocidad
  • Tipo de base
    Poliurea
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con poliurea
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215419104
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Poli HP-2
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215419104
  • Viscosidad
    128

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR POLY HP-2 1/4
  • Cojinetes del motor eléctrico
  • Aplicaciones de cojinetes de alta temperatura
  • Cojinetes de la bomba
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
Los clientes también compraron