Motion
TAMBOR DE LUZ TAC PURE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE TAC LIGHT DRUM

Grasa multiuso Pure Tac: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1.5 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de +10 a +388 °F
Artículo MI #05067550
No. Fabricante PURE TAC LIGHT DRUM
Precio2,908.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE TAC LIGHT DRUM

Grasa multiuso Pure Tac: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1.5 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de +10 a +388 °F
Artículo MI #05067550
No. Fabricante PURE TAC LIGHT DRUM
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
Su precio$2,908.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    1.5
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para todo tipo de cojinetes de velocidad media a lenta, engranajes abiertos y cadenas hidrostáticas para cocinas. Diseñado para aplicaciones sujetas a agua, calor y vapor
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    253°C/488 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215423507
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    388 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    Pure Tac Light
  • Rango de temperatura
    +10 a +388 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215423507
  • Viscosidad
    600
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.85 %

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR LUZ TAC PURE 1/4
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos
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
Los clientes también compraron