Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor415 lb
- Grado NLGI2
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Vida útil5 años
- Peso465.00 lb
Detalles
- AplicaciónCojinetes antifricción, sujetos a temperaturas de funcionamiento amplias
- Tipo de baseSulfonato de calcio
- CertificaciónNSF H2
- ColorBeige
- ComposiciónGrasa de base sintética, espesada con sulfato de calcio
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída316°C/600 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215440115
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Calificación NSFH2
- Tipo de aceitePAO sintética
- Cantidad del paquete1
- SerieSYNXTREME HD
- Rango de temperatura-45 a +450 °F
- TipoAlta temperatura/presión extrema
- UPC_NO089215440115
- Viscosidad100
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida inferior al 0.5 %
Descripción general
- 100 % sintético
- El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
- Proporciona consolidación de lubricantes gracias a su capacidad multiusos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.