Motion
JARRA PURE FLUSH 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE FLUSH 1GAL JUG

Aceite para máquina PURE FLUSH - Sí, 1 gal, jarra, grado 5W SAE, grado 7 ISO
Artículo MI #05067589
No. Fabricante PURE FLUSH 1GAL JUG
Precio101.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE FLUSH 1GAL JUG

Aceite para máquina PURE FLUSH - Sí, 1 gal, jarra, grado 5W SAE, grado 7 ISO
Artículo MI #05067589
No. Fabricante PURE FLUSH 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    7
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Pure Flush se puede utilizar para limpiar y lavar cojinetes, cajas de engranajes, sistemas hidráulicos, sistemas de lubricación centralizados, cadenas y líneas de aire/herramientas de aire.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite mineral a base de USP
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Excelentes capacidades de limpieza •Se utiliza con lubricante existente •Lavado superior
  • Punto de inflamación
    99°C/210 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215681617
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215681617
  • Viscosidad
    11

Descripción general

Descripción del fabricante
L0816-057 LIMPIEZA PURA 1 GALÓN
  • Excelentes capacidades de limpieza
  • Utilizado con lubricante existente
  • Lavado superior