Motion
PALETA PGO 220 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 220 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie PGO - 5 gal, balde, 220 ISO, 90 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067591
No. Fabricante PGO 220 5GAL PAIL
Precio734.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 220 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie PGO - 5 gal, balde, 220 ISO, 90 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067591
No. Fabricante PGO 220 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio734.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites para engranajes PGO pueden recomendarse para reductores de engranajes helicoidales, cónicos, planetarios y de tornillo sin fin.
  • Tipo de base
    PAO sintética
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    280°C/536 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215583805
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -42°C/-44 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215583805
  • Viscosidad
    227
  • Índice de viscosidad
    242

Descripción general

Descripción del fabricante
L0838-060 ACEITE DE ENGRANAJE PGO220 5GAL LATA
  • Protección excepcional contra micropicaduras, abrasión y desgaste
  • Presión extrema y rendimiento antidesgaste insuperables
  • Excelente estabilidad térmica
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"