Motion
PALETA PGO 320 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 320 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie PGO - 5 gal, balde, 320 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067593
No. Fabricante PGO 320 5GAL PAIL
Precio559.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 320 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie PGO - 5 gal, balde, 320 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067593
No. Fabricante PGO 320 5GAL PAIL
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
Su precio$559.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites para engranajes PGO pueden recomendarse para reductores de engranajes helicoidales, cónicos, planetarios y de tornillo sin fin.
  • Tipo de base
    PAO sintética
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    280°C/536 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215584000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -35°C/-31 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215584000
  • Viscosidad
    334
  • Índice de viscosidad
    247

Descripción general

Descripción del fabricante
L0840-060 ACEITE DE ENGRANAJE PGO320 5GAL LATA
  • Protección excepcional contra micropicaduras, abrasión y desgaste
  • Presión extrema y rendimiento antidesgaste insuperables
  • Excelente estabilidad térmica
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
Los clientes también compraron