Motion
TAMBOR PGO 320
Aceite para engranajes de la serie PGO - 55 galones, bidón, ISO 320 , SAE 140 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067594
No. Fabricante PGO 320 DRUM
Precio6,292.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie PGO - 55 galones, bidón, ISO 320 , SAE 140 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067594
No. Fabricante PGO 320 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,292.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    475.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites para engranajes PGO pueden recomendarse para reductores de engranajes helicoidales, cónicos, planetarios y de tornillo sin fin.
  • Tipo de base
    PAO sintética
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    280°C/536 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215484010
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -35°C/-31 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215484010
  • Viscosidad
    334
  • Índice de viscosidad
    247

Descripción general

Descripción del fabricante
L0840-062 ACEITE DE ENGRANAJE PGO320 TAMBOR
  • Protección excepcional contra micropicaduras, abrasión y desgaste
  • Presión extrema y rendimiento antidesgaste insuperables
  • Excelente estabilidad térmica
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
Los clientes también compraron