Motion
L0953-060
Aceite hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , grado SAE 30 , 5 gal (EE. UU.), cubo
Artículo MI #05067615
No. Fabricante L0953-060
Precio252.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , grado SAE 30 , 5 gal (EE. UU.), cubo
Artículo MI #05067615
No. Fabricante L0953-060
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
Su precio$252.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    diseñado para funcionar en los sistemas hidráulicos y compresores de aire más exigentes.
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Menores costes de mantenimiento•Extensión de la vida útil del aceite
  • Punto de incendio
    285°C/545°F
  • Punto de inflamación
    246°C/475°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    101
  • Índice de viscosidad
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
L0953-060 ACEITE HIDRÁULICO ZF-IND-100 5GAL BOLSA
  • Menores costes de mantenimiento
  • Mayor vida útil del aceite

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good