Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real2.9989 / 2.9992 pulg.
- Nominal Diámetro3.000 pulg.
- Longitud total202.000 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeLongitud aleatoria
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - XL
- UPC_NO662486517498