Motion
2200CC
Sellador de silicona - Transparente, Base de silicona, 10.1 oz, Cartucho, Tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #05069356
No. Fabricante 2200CC
Precio12.90 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de silicona - Transparente, Base de silicona, 10.1 oz, Cartucho, Tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #05069356
No. Fabricante 2200CC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.90/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10.1 oz
  • Peso
    9.90 lb

Detalles

  • Aplicación
    Unión, industrial
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -76 a +350 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Estándares cumplidos
    Norma NSF/ANSI 51,UL QMFZ2,QMFZ8 Reg. FDA n.o 21, CFR 177.2600 Mil Spec A-46106B
  • UPC_NO
    051728400016

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO 2200CC TRANSPARENTE 300ML, 10.1OZ
  • Sellado industrial general y aplicaciones adhesivas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good