Motion
RODILLO 906  OD2.9XID5/8IN  2MATL BRIDA

REXNORD INC
ROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE

RODILLO 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL BRIDA
Artículo MI #05071673
No. Fabricante ROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE
Precio25.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE

RODILLO 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL BRIDA
Artículo MI #05071673
No. Fabricante ROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE
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
Precio25.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.9 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.07 pulg.
  • Orificio máximo
    0.63 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material de la brida
    POM
  • Material del concentrador
    Goma
  • Tipo de rueda dentada
    Moldeado sólido
  • UPC_NO
    662864323543

Descripción general

Descripción del fabricante
906-656881 RODILLO 2MATL 2.9ODFLG 5/8
  • Rodillo - Diámetro de 2.9 pulgadas con brida, bimaterial. 5/8 Diámetro de eje en pulgadas, calibre de orificio de 0.65 pulgadas. Buje y rodillo en material de acetal (POM), superficie de caucho termoplástico (dureza de la costa 60 ) Buje tostado en color

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron