Motion
AS140180
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 180 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #05073819
No. Fabricante AS140180
Precio79.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 180 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #05073819
No. Fabricante AS140180
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
Precio79.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de pieza del cojinete compatible
    AXK140180
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela de empuje
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    605790210693
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS140180 ARANDELA DE EMPUJE