Motion
29318RNFY

JTEKT KOYO
29318RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 90 mm, 155 mm OD, 39 mm Ancho
Artículo MI #05076005
No. Fabricante 29318RNFY
Precio3,364.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
29318RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 90 mm, 155 mm OD, 39 mm Ancho
Artículo MI #05076005
No. Fabricante 29318RNFY
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
Precio3,364.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Peso
    3.06 kg

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    412 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga estática
    1050 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29318RNFY EMPUJE ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle