Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga18 cfm
- Caballos de fuerza0.28 CV
Descripción general
- Comodidad para el operador con forma ergonómica en la palma y agarre suave para un control perfecto
- Potente motor de 0.29 HP (210 W) para aplicaciones verticales y horizontales
- Productividad aumentada con bajo nivel de vibraciones
- Orbital de 10 mm (3/8 pulgadas): ideal para la eliminación de materiales pesados, como relleno de carrocería
- Interruptor de control de velocidad y apagado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación