Motion
CP7269S
Lijadora de ángulo de aire de 178 mm (7 pulgadas), 0.71 HP / 530 W - 5000 RPM
Artículo MI #05085829
No. Fabricante CP7269S
Precio447.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de ángulo de aire de 178 mm (7 pulgadas), 0.71 HP / 530 W - 5000 RPM
Artículo MI #05085829
No. Fabricante CP7269S
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
Precio447.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    12.40 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    7.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/8 – 11
  • Peso de la herramienta
    5.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    26.70 cfm
  • Consumo medio de aire
    13.00 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    Ángulo derecho
  • Caballos de fuerza
    0.71 CV
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Nivel de sonido
    87 dB(a)

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7269S SANDER ÁNGULO DE 7"
  • Potente motor de 0.7 HP (500 W): gran productividad
  • Engranajes cónicos en espiral endurecidos y rectificados
  • Interruptor de control de velocidad para una mejor precisión del trabajo
  • Se entrega con almohadilla de 178 mm ( 7 pulgadas) y almohadilla de pulido de borde flexible de 200 mm ( 8 pulgadas) (solo para la pulidora)

También puede gustarle

Los clientes también compraron