Motion
T023193
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 24000 rpm
Artículo MI #05085850
No. Fabricante T023193
Precio449.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 24000 rpm
Artículo MI #05085850
No. Fabricante T023193
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
Precio449.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    11.70 pulg.

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    23 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Incluye
    Llave inglesa, afiladora de troqueles de aire
  • Número de Upc del fabricante
    15451030940
  • Velocidad máxima
    24000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    015451030940

Descripción general

Descripción del fabricante
CP860ES 1/4 AMOLADORA DE MATRICES EXTENDIDAS
  • Motor de 0.54 HP (400 W) resistente y de bajo consumo para una mejor productividad
  • Regulador de velocidad ajustable y acelerador de bloqueo
  • Diseño de mango cuadrado para mayor comodidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron