Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total9.1 pulg.
- Peso de la herramienta1.76 lb
Detalles
- Consumo de aire29 cfm
- Estilo de mangoMango recto
- Número de Upc del fabricante15451677329
- Velocidad máxima1700 rpm
- ReversibleReversible
- UPC_NO015451677329
Descripción general
- Destornillador de embrague de apagado automático
- Botón de marcha atrás con una mano
- Ajuste de ajuste de par sin llave
- Anillos de color para identificación
- CP2611 tiene tres entradas de aire para un acceso versátil
- CP2622 tiene operación de empuje recto para arrancar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación