Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga36 cfm
- Caballos de fuerza1.09 CV
- Número de Upc del fabricante15451676049
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- UPC_NO015451676049
Descripción general
- Diseño de engranaje cónico de lubricación constante
- Diseño de cabeza angular de perfil bajo
- Cubierta de compuesto aislante
- Motor de par alto (810W)
- Palanca de seguridad orientable
- Asa lateral opcional de baja vibración
- Escape trasero
- Velocidad libre de 12,000 rpm
- Fabricante: neumático de Chicago
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación