Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total7.5 pulg.
Detalles
- Consumo de aire12.5 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto1800 lpm
- Clasificación de potencia7.3 J
Descripción general
- Posiciones de funcionamiento flexibles
- Herramienta ideal para corte profundo, remachado de pernos y aplicaciones de alta resistencia
- Martillo de agarre de pistola de alta resistencia
- Mango redondo 0.498 estándar
- Martillo de aire CP más potente
- Activador de acción positiva
- El kit incluye cuatro cinceles embalados en un maletín de transporte de alta resistencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación