Motion
T018653
#5 Spline Air Impact Wrench with 6 Inch Extended Anvil, D-Handle with Side Handle, Max Torque Reverse Output 1400 ft. lbf / 1890 Nm, 4200 RPM, Double Rocking Dog
Artículo MI #05086028
No. Fabricante T018653
Precio1,714.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#5 Spline Air Impact Wrench with 6 Inch Extended Anvil, D-Handle with Side Handle, Max Torque Reverse Output 1400 ft. lbf / 1890 Nm, 4200 RPM, Double Rocking Dog
Artículo MI #05086028
No. Fabricante T018653
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
Precio1,714.99 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Número de Upc del fabricante
    15451014087
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CP797SP 6 #5 LLAVE DE IMPACTO ESTRIADA
  • 1,898 Nm (1,400 ft.lb) de par máximo en posición inversa para una alta productividad
  • Carcasa metálica y mecanismo de impacto de perrito mecedor para una alta durabilidad y un funcionamiento suave
  • Cómoda válvula de marcha atrás y gatillo antigoteo para una mayor comodidad de uso

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"