Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca2 mm
- Longitud del canal12 mm
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud total46 mm
- Diámetro del mango3 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto140 °
- Serie5140
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha