Motion
B-1216-12
B-1216-12 .753 X 1.003 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
Artículo MI #05086644
No. Fabricante B-1216-12
Precio4.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B-1216-12 .753 X 1.003 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
Artículo MI #05086644
No. Fabricante B-1216-12
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
Precio4.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7530 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.0030 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    B-1216-12 .753 X 1.003 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    B121612
  • Número de Upc del fabricante
    00846802039363
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802039363

Descripción general

Descripción del fabricante
B-1216-12 .753 X 1.003 X 1-1/2IN P/M