Motion
FSRM085610BF18

NICE BALL BEARINGS
FSRM085610BF18

Rodamiento radial mecanizado de una hilera con brida Nice® - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.7500 in OD, 0.6250 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #05087959
No. Fabricante FSRM085610BF18
Precio38.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NICE BALL BEARINGS
FSRM085610BF18

Rodamiento radial mecanizado de una hilera con brida Nice® - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.7500 in OD, 0.6250 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #05087959
No. Fabricante FSRM085610BF18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Diámetro de la brida
    1.8700 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Peso
    0.309 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    FSRM085610BF18 - Cojinete de bolas radial con brida y chapado en zinc, complemento completo, sin conexión a tierra
  • Material del cojinete
    GCr15 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    FSRM085610BF18 BRG
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El FSRM085610BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera con brida de 0.5000 pulg. de diámetro exterior de 1.7500 pulg., diseño recto de 0.6250 pulg. de ancho, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    FSRM085610BF18
  • Número de Upc del fabricante
    637401450983
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637401450983

Descripción general

Descripción del fabricante
FSRM085610BF18 BRG
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
  • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.