Motion
AR40-02BE-1
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.2500 , 2.9 a 29 psi
Artículo MI #05088241
No. Fabricante AR40-02BE-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.2500 , 2.9 a 29 psi
Artículo MI #05088241
No. Fabricante AR40-02BE-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte, manómetro cuadrado integrado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40-02BE-1 REGULADOR 1/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron