Motion
BB1683 250-CC  10.17 4-3/8 S SHFT

DODGE
BB1683 250-CC 10.17 4-3/8 S SHFT

B16C25S01017 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 168 Tamaño del reductor, 10.17:1 Relación, entrada de abrazadera, 4.375 X 8.27 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 250
Artículo MI #05090007
No. Fabricante BB1683 250-CC 10.17 4-3/8 S SHFT
Precio36,646.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB1683 250-CC 10.17 4-3/8 S SHFT

B16C25S01017 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 168 Tamaño del reductor, 10.17:1 Relación, entrada de abrazadera, 4.375 X 8.27 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 250
Artículo MI #05090007
No. Fabricante BB1683 250-CC 10.17 4-3/8 S SHFT
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
Precio36,646.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    168
  • Par de salida máximo
    16659 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250
  • Tamaño de salida
    4.375 X 8.27 pulg.
  • Relación
    10.17:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    1060 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476446192
  • Potencia de entrada máxima
    45.47 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476446192

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1683 250-CC 10.17 4-3/8 S SHFT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"