Motion
BB883CN210TC/5.54A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN210TC/5.54A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tamaño del reductor 88 , 5.54:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 210
Artículo MI #05090159
No. Fabricante BB883CN210TC/5.54A1ASI2.000X3.94
Price$6,668.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883CN210TC/5.54A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tamaño del reductor 88 , 5.54:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 210
Artículo MI #05090159
No. Fabricante BB883CN210TC/5.54A1ASI2.000X3.94
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
Su precio$6,668.28/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    88
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    5374 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.000 X 3.94 pulg.
  • Relación
    5.54:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    210 lb

Details

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    26.9400 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476269999
  • Potencia de entrada máxima
    26.92 hp a 1750 rpm
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    4505 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782476269999

Descripción general

Descripción del fabricante
BB883 210-CC 5.54 2" S SHFT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron