Motion
BF1083 180-CC  201.11 AJUSTADO

DODGE
BF1083 180-CC 201.11 TAPERED

BF10C18T20111 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 108 Tamaño del reductor, 201.11:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 180
Artículo MI #05090198
No. Fabricante BF1083 180-CC 201.11 TAPERED
Price$11,688.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1083 180-CC 201.11 TAPERED

BF10C18T20111 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 108 Tamaño del reductor, 201.11:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 180
Artículo MI #05090198
No. Fabricante BF1083 180-CC 201.11 TAPERED
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
Price$11,688.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    108
  • Par de salida máximo
    26553 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación
    201.11:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    255 lb

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476446505
  • Potencia de entrada máxima
    3.67 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476446505

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1083 180-CC 201.11 AJUSTADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron